Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Violett
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Violett
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Violett
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Violett
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Violett
Artikel-Nr.:
     635-23481--14
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23481--14
EAN/GTIN:
     4051086156743
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Das Handtuchset besteht aus je einem Handtuch der Größen 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm. Die Handtücher bestehen aus 100% Baumwolle und sind qualitativ hochwertig verarbeitet. Produkteigenschaften: hochwertiger Walkfrottier 100 % Baumwolle Waschbarkeit: Farben bis 60°, weiß bis 95° kochbar Gewicht pro m²: 500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.