Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Trimilin Trampolin Swing Plus, ø 120 cm, bis 90 kg
Artikel-Nr.:
     635-22914
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22914
EAN/GTIN:
     4032701018905
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin Trampolin Swing Plus mit klappbaren Füssen ist ideal für dynamisches Schwingen und Springen. Kombiniert weiche Abfederung mit aktiv-dynamischer Rückfederung und hohem Spaßfaktor. Modell mit Gummikabel. Geräte mit Gummikabel sind weicher als Stahlfedern. Dadurch hat das Trimilin Trampolin Swing Plus einen längeren Federweg und eine langsamere Schwingfrequenz. Dies ist besonders günstig für langsames, feindosiertes Schwingen. Zum Beispiel wenn Gelenke oder Wirbelsäule sehr schmerzempfindlich sind. Je geringer das Körpergewicht, desto empfehlenswerter ist diese Art der Federung. Vor allem für kleine Kinder oder leichte Erwachsene. Für Trimilin Trampolin Swing Plus werden speziell ummantelte, besonders langlebige Gummiseile verwendet. Das herausragende Qualitätsmerkmal der Trimilin Gummikabel ist ihre hohe Dehnbarkeit und Elastizität. Dies sorgt für die überragenden Sprungeigenschaften und die Trimilin-typische aktiv-dynamische Rückfederung mit besonders hohem Spaßfaktor. Höhe: 29 cm Körpergewicht 10-90 kg Farbe: Matte blau, Rand silber Durchmesser(ø) gesamt: 120 cm Durchmesser (ø) Sprungmatte: 92 cm Gewicht: 9 kg Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Swing Plus Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Weitere Suchbegriffe: trampolin durchmesser 120 cm, triemilin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
18
Frei Haus
ab € 234,68*
€ 283,66*
4 Tage
unbekannt
€ 6,29*
ab € 239,46*
€ 300,68*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
187
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.