Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrtoMalli Orthopädische Einlegesohlen Schuheinlagen Fußbett Schuh Einlagen, 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OrtoMalli Orthopädische Einlegesohlen Schuheinlagen Fußbett Schuh Einlagen, 35
OrtoMalli Orthopädische Einlegesohlen Schuheinlagen Fußbett Schuh Einlagen, 35
OrtoMalli Orthopädische Einlegesohlen Schuheinlagen Fußbett Schuh Einlagen, 35
Artikel-Nr.:
     635-22840-35
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     22840-35
EAN/GTIN:
     4051086098432
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Die Ortomalli Einlegesohlen bewirken eine optimale Haltung beginnend mit dem Fuß. Dabei orientieren sie sich nicht an vorhandenen Fehlstellungen des Fußes, sondern bringen ihn zurück in seine optimale Position. Auf diese Weise wird die richtige kinetische Kette hergestellt und erreicht via Knie und Beckenregion auch den gesamten Rücken. Das Ziel welches es zu erreichen und zu erhalten gilt, ist ein angenehmes und entspanntes Stehen, auch für längere Zeit. Tragen Sie Ortomalli in allen Schuhen, auch im Haus, um den positiven Effekt sicher zu stellen. Durch die Unterstützung wird für eine optimale Haltung keine Muskelunterstützung benötigt. Auf diesem Wege konzentriert sich die Muskelkraft auf eine physiologisch richtige Bewegung der Gelenke, Sie können zum Beispiel, in einer optimalen Haltung, stundenlang stehen ohne zu ermüden. Das Grundgerüst für OrtoMalli Einlegesohlen besteht aus strapazierfähigem Elastomer Material auf welchem antibakterieller Mikrofaserstoff aufgebracht wurde. Zusätzlich wurde die Sohle mit Löchern für die Durchlüftung versehen. Der OrtoMalli Schritt Genetisch richtig gehen Im kinetischen Gleichgewicht OrtoMalli Einlegesohlen sind zu empfehlen, wenn: Ihr Lendenwirbelbereich sich seit langem müde und schmerzhaft anfühlt Sie nicht über eine längere Zeit stehen können, ohne das Gewicht auf den andern Fuß zu verlagern Welche Größe? Messen Sie Ihre Fußgröße durch Anlegen eines Maßbandes an einer Wand. Platzieren Sie Ihre Hacke gegen die Wand und stehen Sie mit Ihrem gesamten Gewicht auf dem Maßband. Nun können Sie sehen wie viele Millimeter Ihr Fuß lang ist. Vergleichen Sie Ihr Messergebnis mit beistehender Tabelle. Bestellen Sie Ihre Einlegesohle so, dass diese 3 bis 5 mm länger ist als Ihr Fuß. Größentabelle: 35 = 225,5 mm 36 = 230,5 mm 37 = 237,5 mm 38 = 243,5 mm 39 = 250,5 mm 40 = 257,5 mm 41 = 263,5 mm 42 = 270,5 mm 43 = 277,5 mm 44 = 283,5 mm 45 = 290,5 mm 46 = 301,0 mm Die Einlegesohlen sind 2,5 mm dick. Normalerweise dauert es 2 bis 6 Wochen um sich an die Eilegesohlen zu gewöhnen. Während dieser Zeit haben Sie vielleicht einen stechenden Schmerz in den Knien oder im Rücken. Vielleicht spüren Sie auch einen Druck an der Sohle des Fußes wenn die Fußwölbung abgesenkt ist. Beachten Sie hierbei bitte, dass der Druck die Schwerkraft ins Zentrum der richtigen Haltung leitet.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle gr. 35, einlegesohle, einsatz, fersensporn, fuß, kantensyndrom, schienbein, schienbeinkantensyndrom, schritt, schuhe, schuheinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.