Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Kraftsportgeräte
>
Seilzugstation
>
Artikel
Lojer Vertikalzugapparat Vertical Pull 100, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22832--05
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
22832--05
EAN/GTIN:
4051086212074
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation
Der Lojer Vertikalzugapparat Vertical Pull 100 ist Senkrechtzugapparat zur Wandmontage. Der Lojer Vertikalzugapparat Vertical Pull 100 ist einsetzbar als Latzug, für Negativgewicht- oder Hebeübungen durch die integrierte Bodenrolle. Individuelle Anpassung der Seilhöhe und Seillänge ermöglicht stehende und sitzende Übungen. Gewichtsstapel mit Schutzverkleidung bestehend aus 20 Gewichtsplatten à 5 kg erlaubt Gewichtsabstufungen von 5 bis 100 kg maximales Zuggewicht und damit eine optimale Entlastung des Bewegungsapparates bei Übungen mit negativem Gewicht besonders geräuscharm und laufruhig durch kugelgelagerte Rollen drehbare Seilabnahme verhindert Einklemmen des Seiles höhenverstellbar von 230 bis 310 cm Latzugstange im Lieferumfang zugelassen nach MPG Maße (TxBxH): 76x51x230-310 cm Die Wandmontage muss an einer Stein oder Betonwand und durch einen professionellen, kenntnisreichen Handwerker erfolgen. Die Wahl der zu der Wand passenden Befestigungselemente nimmt dieser vor Ort vor. In den meisten Fällen sind Schwerlastanker die erste Wahl für eine feste Montage. Eine Übersicht über die Zug- und Querkräfte pro Montagepunkt finden sie in der zum Download bereitgestellten Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 635
>
Seilzüge & MTT-Geräte
>
Lojer Geräte
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Seilzüge
... >
Lager 635
>
Seilzüge & MTT-Geräte
>
Seilzugapparate
... >
Lager 635
>
Kraftsportgeräte
>
Seilzüge
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalzugapparat
,
doppelzugapparat lojer
,
doppelzugapparat
,
pulley
,
twin
,
vertikalapp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.453,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,53*
€ 2.919,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,73*
€ 2.900,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,59*
€ 2.817,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.330,82*
€ 2.773,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,04*
€ 2.760,85
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.