Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50, fahrbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-22807--05
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     22807--05
EAN/GTIN:
     4051086212098
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation
Der Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50 ist ein mobiler Explosionsseilzugapparat mit fahrbarem Untergestell. Durch die geringe Breite und die reduzierte Höhe passt der Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50 durch jede Tür und ermöglicht dank zentralem Rollenhebesystem den mobilen Einsatz vor Ort und bei eingeschränktem Platzangebot. Hohe Kippsicherheit und individuelle Anpassung der Seilhöhe und Seillänge für stehende und sitzende Übungen. Der Lojer Doppelzugapparat Mobile Speed Pulley 50  ist ideal geeignet für bilaterales und Schnellkrafttraining. Gewichtsstapel mit Schutzverkleidung bestehend aus 20 Gewichtsplatten à 2,5 kg erlaubt durch die 5:1-Übersetzung Gewichtsabstufungen von 0,5 bis 10 kg maximales Zuggewicht extrem geräuscharm und laufruhig, da das Gewicht nur jeweils ein Fünftel des Zugweges bewegt wird Gewicht auf beiden Zuggriffen stets identisch; Kombination beider Seilzüge auf einen Griff und damit effektive Verdoppelung der Belastung möglich zwei vielseitige Zuggriffe im Lieferumfang zugelassen nach MPG Maße (TxBxH): 76x75x186 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.269,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,44*
€ 2.887,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,80*
€ 2.859,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,96*
€ 2.773,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.293,79*
€ 2.729,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.269,66*
€ 2.700,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.