| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22308 Herst.-Nr.: 22308 EAN/GTIN: 0894458001807 |
| |
|
| | |
| Das Rudergerät Rower Elite wurde speziell entwickelt, um den Ansprüchen professioneller Athleten gerecht zu werden. Dabei wurde besonders viel Wert auf Stabilität und Haltbarkeit gelegt. Eine besonders stabile Stahlrahmenkonstruktion in Kombination mit dem innovativen Design macht das Rudergerät zu einem robusten und langlebigen Fitnessgerät, das auch höchste Belastungen problemlos aushält. Das Rudergerät bietet vom Anfänger bis zum Leistungssportler eine optimale Trainingsplattform, um effektiv zu trainieren. Dabei bietet das Multi-Grip-Griffsystem einen sicheren Halt beim Rudern. Der schweißfeste Sitz und die verstellbaren Fußplatten ermöglichen eine optimale und ergonomische Ruderposition. Durch seine robuste Bauweise eignet sich der Rower Elite nicht nur für den Heimbereich, sondern kann auch in professionellen Trainingseinrichtungen und Fitnessstudios eingesetzt werden. Produkteigenschaften: Multipositionsgriff Ergonomischer Sitz Fußpedale aus Stahl Widerstandssystem: Luft Zweistufiges Ketten- und Riemensystem für ein flüssiges Trainingsgefühl Senkrechte Aufbewahrung möglich Maximales Benutzergewicht: 158,8 kg Gepulverter Stahlrahmen Integrierte Transporträder Bluetooth-Konnektivität LCD-Anzeige: Zeit (gesamt und Segment), Tempo, Distanz, Zugfrequenz, Kalorien, Herzfrequenz Programme: 20/10 Intervall; 10/20 Intervall; Individuelles Intervall; Zielprogramme: Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Zeit Gewicht: 56,7 kg Maße (LxBxH): 235x51x123 cm |
| | |
| | | |
| |