Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Laufband Paragon X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Horizon Fitness Laufband Paragon X
Artikel-Nr.:
     635-22268
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     22268
EAN/GTIN:
     4713375350422
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder horizon fitness
laufbänder
Das Horizon Fitness Laufband Paragon X erzeugt ein komplett neues Lauferlebnis in den eigenen 4 Wänden. Dank der integrierten AirTrain-Technologie kannst du den Härtegrad des Laufuntergrundes variieren. Simuliere unterschiedliche Laufuntergründe oder renne einen Trail in den eigenen 4 Wänden. Ob du lieber auf Asphalt, Rasen, im Wald oder auf Kies läufst, hier kannst du deine persönlichen Präferenzen einstellen. Der vielseitige Trainingscomputer hilft dir, deine persönlichen Fitnessziele zu erreichen. Gestalte dein Training individuell nach deinen Wünschen und Zielen. Wähle aus den 21 verschiedenen Trainingsprogrammen und trainiere abwechslungsreich und effektiv. Das große LED Anzeigefenster hält dich mit deinen aktuellen Trainingswerten immer auf dem Laufenden. Ermittle deine Herzfrequenz mit den integrierten Handpulssensoren oder optional mit einem Pulsgurt. Messe dich mit anderen Trainierenden aus der Community und vergleiche deine Leistungen mit den Besten. So macht ein intensives Training noch mehr Spaß. Produkteigenschaften: 3 weiße LED-Fenster Anzeigen: Zeit, Distanz, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz Programme: Sprint 8; Distanz: 1k, 5k, 10k, Halbmarathon; Kalorienziel: 300kcal, 500kcal, 700kcal; Intervall (Geschwindigkeitsintervall, Streckenintervall), Leistung (Gewichtsverlust, Gerkin), Herzfrequenz (Ziel HR, % Ziel HR), Schritte (5000, 10.000), AirTrain (Anfänger, Crosslauf, Wettkampf), Benutzer 1, Benutzer 2 Entertainment: kompatibel mit Kinomap, kompatibel mit fitDisplay App: Beat, Wettbewerb, Sprint 8, Virtual Active, Zieldistanz, Geschwindigkeitsziel, Kalorienziel, Herzfrequenzziel, Intervalle, Manuell Herzfrequenz: Handpulssensoren und Brustgurt (optional) Extras: Kapazitive Touchbuttons, One-Touch Steuerung, Hochglanz-Konsolenoberfläche, FeatherLight Folding, Smart Device Halterung Technische Daten: Lauffläche: 153x56 cm Bandstärke: 2,2 mm Dämpfungssystem: Variable Response Cushioning + AirTrain Technology Steigung: 0-15 % Geschwindigkeit: 0,8-20 km/h Motorleistung: 3,25 PS Stellfläche (LxBxH): 206x97x147 cm Klappmaße (LxBxH): 114x97x181 cm Gewicht: 125 kg Max. Benutzergewicht: 180 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
1
Frei Haus
ab € 1.953,21*
€ 2.125,82*
7 Tage
1
€ 6,29*
ab € 2.039,70*
€ 2.216,08*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,82*
€ 2.529,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.104,44*
€ 2.504,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.033,39*
€ 2.419,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,05*
€ 2.370,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.953,21*
€ 2.324,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.