Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-FIT Cycle 450, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
ERGO-FIT Cycle 450, NEU
Artikel-Nr.:
     635-22071
Hersteller:
     Ergo-Fit
Herst.-Nr.:
     22071
EAN/GTIN:
     4051086021317
Suchbegriffe:
Medizinisches Ergometer
medizinisches ergometer
Das Ergo-Fit Cycle 450 Home ist ein Fahrradergometer der höchsten Qualitätsklasse für das gesundheitsorientierte Training in den eigenen vier Wänden. Der extra breite Durchstieg ermöglicht einen komfortablen und sicheren Einstieg. Trainingscomputer: Sie bedienen den Trainingscomputer mit einem extra großen Grafikdisplay, mit 4 Tasten pulsgesteuerte und manuelle Trainingsprogramme, sowie Festprofile die pulsgesteuerten Programme werden durch den Handpuls gesteuert mit dem Trainingscomputer können Sie Benutzerprofile frei programmieren Gangschaltung für die Steigungsprofile ist integriert Erstellung von Trainingsplänen ist durch die optional erhältliche Software möglich Ausstattung: Schwungmasse: 13,22 kg bei einem Durchmesser der Schwungscheibe von 22 cm und einer Übersetzung von 1/12,75 Sattel lässt sich horizontal und vertikal verstellen Verstellung wird durch eine Gasfeder erleichtert optimales Tretgefühl, erhalten Sie durch eine massive Schwungmasse Tragheitsmoment von 9 kg * m² durch einen Fußschalter lässt sich der Ergometer bequem per Fuß Ein- und Ausschalten die Folientastatur ist schweißresistent Flaschenhalterung ist vorgesehen integrierte Transportrollen zum einfachen umstellen Gerätegewicht: 45 kg maximales Benutzergewicht: 180 kg Maße: LxBxH 120x60x140 cm
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: fit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.700,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,84*
€ 2.248,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,97*
€ 2.209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,50*
€ 2.089,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,68*
€ 2.048,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,21*
€ 2.023,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.