| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22032 Herst.-Nr.: 22032 EAN/GTIN: 4051086215532 |
| |
|
| | |
| Das Laufband RUN 2.0 med eignet sich besonders gut zum Einsatz in der Therapie und Rehabilitation. Mit einer Einstiegshöhe von nur 23 cm wird es dem Patienten leicht gemacht, das Laufband zu betreten. Durchgängige Sicherheitsgeländer auf beiden Seiten bieten zusätzliche Sicherheit während des Trainings und der Therapie. Mit einer RS232-Schnittstelle und dem Trackmaster-Protokoll ausgestattet, kann eine Verbindung zu EKG-Geräten hergestellt werden. Hiermit kann das Laufband auch zur medizinischen Diagnostik herangezogen werden. Der Trainingscomputer verfügt über eine Vielzahl an vorprogrammierten Trainingsprofilen. Zusätzlich können individuelle Programme konfiguriert werden. Des Weiteren sind verschiedene Leistungstests hinterlegt und es besteht ebenfalls die Möglichkeit eigene Leistungstests zu konfigurieren. Mit dem Geschwindigkeitsbereich von 0,1-25 km/h und der einstellbaren Steigung von 0-25% kann jeder Patient individuell belastet werden. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, das Laufband im Geschwindigkeitsbereich von 0,1-5 km/h rückwärts laufen zu lassen. Das Laufband ist dank integrierter Transportrollen einfach zu verschieben. Verstellbare Füße gleichen Unebenheiten des Bodens aus und ermöglichen stets einen sicheren Stand. Produkteigenschaften: 10.1" Touch Screen-Display 10 Trainingsprofile 100 frei programmierbare Profile Leistungstests: Cooper, Vameval, Acip, Astrand modified, Bruce, Bruce modified, Ellestad, frei programmierbare Tests Geschwindigkeitsbereich: 0,1-25 km/h Geschwindigkeitsbereich rückwärts: 0,1-5 km/h Steigungsbereich: 0-25% Motorleistung: 3 PS PC-Schnittstelle RS232 Herzfrequenzmessung optional mit Polar-Brustgurt (der benötigte Adapter Sabrent BT UB 40 ist nicht im Lieferumfang enthalten) Durchgehendes Sicherheitsgeländer Transportrollen Verstellbare Füße Lauffläche: 154,5x54 cm Maximales Nutzergewicht: 220 kg Aufstiegshöhe: 23 cm Maße (LxBxH): 210x80x150 cm Gewicht: 180 kg |
| | |
| | | |
| |