Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Sport-Tec Arm- und Beintrainer move 3.0 mit Display, klappbar
Artikel-Nr.:
     635-22002
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     22002
EAN/GTIN:
     4051086143309
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer
Der Arm- und Beintrainer move 3.0 ist optimal für Ihr Heimtraining. Machen Sie es sich einfach gemütlich und trainieren Sie Ihre Arme- und Beine an nur einem Gerät. Der Klappmechanismus erlaubt Ihnen, das Gerät leicht zu verstauen und bequem zu transportieren. So nehmen Sie den move 3.0 mit ins Büro oder auf Reisen. Zusammengeklappt passt er in jeden Rucksack. Den Widerstand variieren Sie stufenlos über ein Stellrad. Dank der einfachen Bedienung ist dieses Trainingsgerät ideal für ältere Menschen geeignet. Produkteigenschaften: Anzeigen für: Umdrehungen Gesamt (0 - 9999) Umdrehungen pro Minute (0 - 9999) Zeit (00:00 - 99:59) Kalorienverbrauch (0 -9999) Scan Stop-Funktion Auto on/off: Das System schaltet sich ein, wenn eine Taste gedrückt wird oder wenn es eine Bewegung merkt. Der Monitor schaltet sich nach 4 Minuten automatisch aus, wenn kein Signal kommt. Widerstand stufenlos per Stellrad verstellbar einfacher Klappmechanismus Pedalschlaufen per Schraubenzieher in 2 Größen verstellbar Stromversorgung (Display): Batterie im Lieferumfang enthalten (V13GA/LR44) Gewicht: 2,5 kg Klappmaß (LxBxH): 31x36x14 cm Maße (LxBxH): 48,5x36x23,5 cm
Weitere Suchbegriffe: fit, und, gesund, teletrimmer, tischfahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.