| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21088 Herst.-Nr.: 21088 EAN/GTIN: 4051086009216 |
| |
|
| | |
| Mit dem Digi-Flex können die Finger einzeln und individuell gekräftigt werden. Die Fingerbeweglichkeit wird gleichzeitig erhöht, ebenso die Koordination des Muskelspiels in Hand und Unterarm. Die gefederten Tasten des Digi-Flex isolieren jeden Finger sodass die starken Finger nicht die Aufgaben der schwachen Finger übernehmen. Das bedeutet, dass der ganze Rehabilitationsprozess besser, schneller und leichter zu kontrollieren ist. Die Digi-Flex sind in 5 farblich codierten Einheiten mit gestaffeltem Widerstand verfügbar. So kann der Therapeut den Fortschritt besser erkennen. Die ergonomische Unterseite sorgt für Stabilität und guten Halt. Das Digi-Flex Handtrainer-Set bestehend aus: 1x Digi-Flex Handtrainer, 0,7 kg Widerstand, gelb 1x Digi-Flex Handtrainer, 1,4kg Widerstand, rot 1x Digi-Flex Handtrainer, 2,3 kg Widerstand, grün 1x Digi-Flex Handtrainer, 3,2 kg Widerstand, blau 1x Digi-Flex Handtrainer, 4,1 kg Widerstand, schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digi, flex, hand, handkrafttrainer, handmuskel, handmuskeltrainer, trainer |
| | |
| |