| |
|
| Artikel-Nr.: 635-18248 Herst.-Nr.: 18248 EAN/GTIN: 4250350391709 |
| |
|
| | |
| Das Formlegespiel GeoLeo ermöglicht verschiedene geometrische Formen in runde Scheiben zu unterschiedlichen Anordnungen zu legen. Die Formen und Scheiben sind auf beiden Seiten unterschiedlich lackiert so dass jede Scheibe und Form doppelt verwendet werden kann. Hierdurch ergeben sich vielfältige Kombinationen und Legemöglichkeiten. Das Formlegespiel eignet sich sowohl für den Einsatz bei Kindern, als auch in der Seniorenbetreuung. Ziel bei dem Spiel ist es, alle neun Scheiben nach Vorgabe mit den passenden geometrischen Formen in die entsprechenden Vertiefungen auf der Holzplatte zu legen. Hierdurch werden Motorik und Visualisierung gefordert und geübt. Die Formen und Scheiben sind dabei so gestaltet, dass sie auch bei eingeschränkter Motorik und Greiffunktion verwendet und zielführend positioniert werden können. Die Farben haben einen hohen Kontrast, wodurch sich das Spiel auch für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen eignet. Produkteigenschaften: Material Spielbrett: Multiplex, klar lackiert Material geometrische Formen und Scheiben: Sperrholz, farbig lackiert Maße (LxB): 30x33 cm Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet Lieferumfang: Spielbrett 9 unterschiedliche geometrische Formen 9 runde Scheiben mit Aussparungen für die geometrischen Formen Broschüre, 48 seitig, mit Spielanleitung und 42 Legebeispiele Weitere Informationen: | | Modell: | NEU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: koordination, Spiel, Geschicklichkeit, Motorik, Kindergarten |
| | |
| |