Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Steharbeitstisch Ergo S72 BxTxH 80x60x72-122 cm, mit Gleitern, grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-Steharbeitstisch Ergo S72 BxTxH 80x60x72-122 cm, mit Gleitern, grau/grau
Artikel-Nr.:
     635-18106
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     18106
EAN/GTIN:
     4051086266596
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo S , ein stufenlos höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch, ist auf Grund seiner vielseitigen Eigenschaften individuell einsetzbar. Egal ob für den alltäglichen Arbeitseinsatz in der Praxis oder die Anwendung im Heimbereich. Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo S lässt dank optimaler Steh- und Sitzdynamik keinen Wunsch offen. Zu den Vorteilen des Sitz-Steharbeitstisch Ergo S zählt vor allem die seitlich angebrachte Hubvorrichtung, welche eine Höhenverstellung von 72 bis 122 cm gewährleistet. Die gesamte Schreib- bzw. Arbeitsplatte, mit allem was sich darauf befindet - bis 25 kg -, gleitet schnell und einfach von Sitz- zu Stehhöhe und zurück. Weiterführend bietet der Ergo S 72, mittels wartungsfreier und verschleißfester Verstellmechanik, die Möglichkeit einer Neigungsverstellbarkeit der Tischplatte von 0° bis 90°. Das gut konstruierte Rahmendesign und die vier Aufnahmewinkel gewähren eine individuelle Anpassbarkeit an Bodenunebenheiten. Vorteile des Ergo S 72: leichte Bedienbarkeit große Flexibilität hoher Nutzen Rückenschonend Produkteigenschaften : 50 cm Hub in der Flachlage stufenlose Höhenverstellung von 72-122 cm leichtgängige Bedienung durch Gewichtsausgleich mittels Höhenlift Neigungswinkel von 0° bis 90° verstellbar Lamellenbremse für Höhen- und Neigungsverstellung stufenlose Gewichtseinstellung des Höhenlift per Spindelbetrieb von ca. 1 bis 25 kg Füße mit 4 Gleitern Tischplatte allseitig versehen mit einer kratz- und abriebfesten Platurbeschichtung stabile Brettstellungen durch gebremste Schiebelamellen stabiles Zweisäulenstahlrohrgestell aus 30x60 mm Rohr Maße (BxTxH): 80x60x72-122 cm
Weitere Suchbegriffe: ergotherapie, gesundheitstisch, tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,67*
€ 800,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,45*
€ 793,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,29*
€ 747,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.