Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo M 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo M 2
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo M 2
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo M 2
Sitz- Steharbeitstisch Schreibtisch Sitzarbeitstisch Ergo M 2
Artikel-Nr.:
     635-18102
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     18102
EAN/GTIN:
     4051086100906
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo M 2 ist ein stufenlos höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch und auf Grund seiner vielseitigen Eigenschaften individuell einsetzbar. Egal ob für den alltäglichen Arbeitseinsatz in der Praxis oder die Anwendung im Heimbereich. Der Ergo M 2 lässt dank optimaler Steh- und Sitzdynamik keinen Wunsch offen. Zu den Vorteilen des Ergo M 2 zählt das stabile Zweisäulenstahlrohrgestell mit einer stufenlos variablen Tischhöhe von 68 bis 112 cm. Die Tischplatte kann durch eine Feinrastung von 0 bis 85 Grad in der Neigung verstellt werden.Vier verstellbare Schraubfüße bieten optimale Anpassbarkeit an Bodenunebenheiten. Der Sitz- Steharbeitstisch Ergo M 2 ist ohne Hindernisse voll unterfahrbar und individuell auf jeden Patienten einstellbar. Er gewährleistet zudem maximale Beinfreiheit, da keine störenden Querträger verbaut sind. Technische Daten: Stabiles Zweisäulenstahlrohrgestell mit einer stufenlos variablen Tischhöhe von 68 bis 112 cm. Tischplatte mit Neigungsverstellung durch Feinrastung von 0 bis 85 Grad Ein Bedienhebel an der vorderen Plattenkante löst und arretiert die Tischplatte in der Höhe Schnellverstellung über Gasdruckfeder mit regulierbarem Gewichtsausgleich bis ca. 25 kg Tischplatte allseitig kunststoffbeschichtet mit hoher Kratz- und Abriebsfestigkeit Gestell umweltfreundlich pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005) Vier verstellbare Schraubfüße für unebene Böden Ohne Hindernisse voll unterfahrbar Individuell auf jeden Patienten einstellbar Maximale Beinfreiheit, da keine störenden Querträger verbaut sind Maße (LxBxH): 120x70x68-112 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch, ergotherapie, gesundheitstisch, tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.498,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,25*
€ 2.060,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,23*
€ 2.031,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,65*
€ 1.928,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,72*
€ 1.864,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,29*
€ 1.782,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.