Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2
Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2
Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2
Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2
Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2
Sitz- Steharbeitstisch Ergo EP 2
Artikel-Nr.:
     635-18100
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     18100
EAN/GTIN:
     4051086082318
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo EP 2 , ein stufenlos höhenverstellbarer Einsäulentisch, ist auf Grund seiner vielseitigen Eigenschaften individuell einsetzbar. Egal ob für den alltäglichen Arbeitseinsatz in der Praxis oder die Anwendung im Heimbereich. Der Sitz-Steharbeitstisch Ergo EP 2 lässt dank optimaler Steh- und Sitzdynamik keinen Wunsch offen. Zu den Vorteilen des Sitz-Steharbeitstisch Ergo EP 2 zählt vor allem die seitliche Hubsäule, welche eine Höhenverstellung von 62 bis 92 cm gewährleistet. Ein Handhebel unter der Tischplatte löst und arretiert die Bremse. Eine Feinjustierung der Bremse ist mittels nur eines Handgriffes jederzeit möglich. Weiterführend bietet der Ergo EP 2 die Möglichkeit einer federunterstützten Neigungsverstellbarkeit der Tischplatte von 0° bis 85°. Das gut konstruierte Rahmendesign in Kombination mit den 4 Drehkranzrollen, ermöglicht seinem Nutzer, bei seitlicher Positionierung der Hubsäule, die Möglichkeit Sitzmöbel oder auch Betten spielend zu unterfahren. Vorteile des Sitz-Steharbeitstisch Ergo EP 2: leichte Bedienbarkeit große Flexibilität hoher Nutzen rückenschonend Technische Daten: 35 cm Hub in der Flachlage stufenlose Höhenverstellung von 62-97 cm ein Handhebel unter der Tischplatte löst und arretiert die Bremse leichtgängige Bedienung durch Gewichtsausgleich Gewichtsausgleich durch Höhenlift Plattenneigung durch Feinrasterung von 0° - 85° komfortabel mit Federunterstützung zu bedienen - aus jeder Position leicht rückstellbar zur Flachlage Füße mit 4 bremsbaren Drehkranzgelenkrollen Tischplatte allseitig versehen mit einer kratz- und abriebfesten Platurbeschichtung stabile Brettstellungen durch gebremste Schiebelamellen Farbe Gestell: lichtgrau Farbe Hubausleger: schwarz stabiles Einsäulenstahlrohrgestell aus 80x80 mm Rohr Maße (LxBxH): 80x60x62-97 cm
Weitere Suchbegriffe: ergotherapie, gesundheitstisch, tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,76*
€ 1.226,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,76*
€ 1.127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,65*
€ 1.046,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.