| |
|
| Artikel-Nr.: 635-17113--11 Herst.-Nr.: 17113--11 EAN/GTIN: 4260384780035 |
| |
|
| | |
| Die CLAX Box ist Ihr Helfer zum Verstauen verschiedenster Materialien. Die robuste Box bietet mit 46 l Ladevolumen viel Platz. Zwei integrierte Tragegriffe erleichtern den Transport. Zusammen mit dem CLAX Trolley lassen sich Materialien noch einfacher transportieren. Wenn die Box nicht gebraucht wird, lässt sie sich einfach und schnell zusammenklappen und ist so problemlos und platzsparend verstaubar. Produkteigenschaften: Material: Kunststoff Gewicht: 1,6 kg Ladevolumen: 46 l Maße (BxTxH): 38x54x27 cm Maße geschlossen (BxTxH): 38x54x6 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Sport-Geräteaufbewahrung, Abräumwagen, Tablettwagen, Transport-Box, Transportbox, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, falt-box 46l, abräumwagen, rauschenberger klappbox, praxistextilien, transportwagen, wagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,32* | € 20,63* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,44* | € 20,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,96* | € 23,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,38* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|