Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau
Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau
Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau
Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau
Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau
Moosgummiball, Ø 62 mm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-13154--01
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     13154--01
EAN/GTIN:
     4051086005744
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
therapieball 6cm
spiel- und therapiebälle
Der Moosgummiball eignet sich für verschiedene Wurf- und Fangübungen. Mit einem Durchmesser von 62 mm ist er sehr handlich und auch für kleine Hände geeignet. Seine Oberfläche ist sehr griffig, so dass er einfach und sicher gefangen werden kann. Produkteigenschaften: Durchmesser (ø): ca. 62 mm Gewicht: ca. 60 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: jonglierball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.