Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO Schwimmbrille Lima inkl. Aufbewahrungsbox, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BECO Schwimmbrille Lima inkl. Aufbewahrungsbox, Schwarz
BECO Schwimmbrille Lima inkl. Aufbewahrungsbox, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-04681--05
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     04681--05
EAN/GTIN:
     4051086263786
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schwimmbrille
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Die  Schwimmbrille Lima  lässt sich individuell auf die Kopfform einstellen und sorgt so für einen angenehmen und sicheren Halt. Die Verstellmöglichkeiten am Kopfband und am Nasensteg ermöglichen den idealen Sitz der Brille. Hierdurch sitzt sie nicht nur äußerst bequem, sondern verrutscht auch nicht bei hohen Belastungen. Eine Abdichtung aus Silikonlamellen an den Gläsern sorgt zusätzlich für Sicherheit und Komfort. Hierdurch wird das Eindringen von Wasser besonders effektiv verhindert. Die Linsen verfügen über einen Beschlagschutz und sind bruchresistent. Zusätzlich bieten sie 100% UV-Schutz. Die Box schützt die Brille vor Beschädigungen. Zusätzlich verfügt sie über einen Haken zur Befestigung an Taschen oder an der Badehose. Produkteigenschaften: Antibeschlag Verstellbarer Nasensteg Breites, geteiltes Kopfband 100% UV-Schutz Inkl. Aufbewahrungsbox Material Linsen: Polycarbonat Material Kopfband: Silikon Material Aufbewahrungsbox: 95% E.V.A., 5% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter schwarz, tauchbrille, box, wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.