Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-04568--08 Herst.-Nr.: 04568--08 EAN/GTIN: 4013368107355 |
|
|
| | |
| Beim Training mit dem Beco Betomic wird ein optimaler Wasserwiderstand zur Kräftigung der Muskulatur erzeugt. Zusätzlich zur Kraft - Ausdauer, lassen sich sowohl Beweglichkeit, als auch Koordination trainieren. Durch den schnellen Griffwechsel von Hand auf Fuß, ohne zusätzliche Festschnallmöglichkeiten, eröffnet der Beco Betomic eine Vielzahl von abwechslungs- und ideenreichen Programmen für den ganzen Körper- mit nur einem Gerät. Durch die schmalen Stege des Beco Betomic, können auch Personen mit kleinen Händen das Gerät komfortabel halten. Durchmesser: ca. 18 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Türkis |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,47* | € 21,11* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 22,16* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 20,63* | € 29,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|