Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612288635 Herst.-Nr.: 96043-66 EAN/GTIN: 04013368107355 |
| |
|
| | |
| - Für Aqua Fitness, Seniorengymnastik, Rehabilitation, Spiele
- Für Tief- und Flachwasser geeignet
- Fördert Koordination, Kraft-Ausdauer, Beweglichkeit
- Ergonomisches Begreifen mit Händen und Füßen
- In 4 Farben lieferbar
Beco BEtomic: Ein Muss für das Krafttraining im WasserDie BEtomic von Beco sind ein sehr beliebtes Trainingsgerät für temporeiche Aqua-Fitness oder gelenkschonende Wassergymnastik mit Senioren und bietet aufgrund seines mittleren Auftriebs eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten. Aus E.V.A.-Schaum und aus einem Stück gefertigt, sind die BEtomic äußerst robust und hält selbst härtesten Beanspruchungen im Wasser stand. Ihre besonders gelenkfreundliche und multifunktionelle Form ermöglicht ein ergonomisches Begreifen mit Händen und Füßen. Auch ein schneller Griffwechsel von Hand zu Fuß wird erleichtert, da das Gerät keine Befestigungsschnallen hat. - Wassertiefe: Flachwasser
- Trainingsbereich : Aqua Fitness
- Gewicht : 200 g
- Farbe: Türkis
- Material: EVA-Schaum
- Maße (LxB) : Ø 20 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Türkis |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,46* | € 20,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 21,79* | | | | Lager 479 | 24 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 20,68* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|