| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03983--19 Herst.-Nr.: 03983--19 EAN/GTIN: 4260424420068 |
| |
|
| | |
| Die Slashpipe Fit - Eine Slashpipe viele Möglichkeiten: Functional-, Personal- Heim- und Gruppentraining - trainieren Sie, wie Sie wollen! Die Slashpipe Fit wiegt ca. 3,5 kg und sorgt durch die ständige Bewegung des Wassers im inneren für Kraft und Ausdauer. Nach dem Training lässt sich die Slashpipe platzsparend verstauen. Die Slashpipe ist flexibel einsetzbar, nicht nur beim Rumpf-/Coretraining, Stabilisationstraining oder Gleichgewichtstraining, sondern auch beim Kraft- und Ausdauertraining. Mit Ihrem Einsatz und der Slashpipe Fit erreichen Sie mehr bei Ihrem nächsten Fitness-Training. Stabilisiert den Körper und fördert die Kraftausdauer Bestens geeignet für Fortgeschrittene, Erwachsene, Group-Fitness und Personal-Training Für Entspannungs- und Sensomotorikübungen Ähnelt dem Langhanteltraining Inkl. Handschlaufen und Endkappen Die Slashpipe Fit ist der Klassiker unter den Slashpipes. Sie trainieren gerne und suchen nach einer neuen Herausforderung? Dann hat die Slashpipe Fit, mit einer Länge von 150 cm, die perfekte Größe für Sie. Dank der integrierten rutschfesten Handschlaufen können Sie sicher und stabil trainieren. Wähle die Farbe, die zu Ihrem Typ passt: Entscheiden Sie sich zwischen orangefarbenem und blauem Wasser. Egal ob fürs Training, zur Steigerung Deiner Leistung oder für Ihren nächsten Fitness-Erfolg, die Slashpipe Fit ist der idealer Begleiter. Produktdetails: Länge: 150 cm Durchmesser: 7 cm Gewicht: 3,5 kg Trainingsmöglichkeiten: Knielifts Crunches Rückenstrecken mit Rotation Kniebeugen Rudern Uvm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,55* | € 158,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 136,18* | € 164,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|