Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slashpipe "Fit" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612376716
Hersteller:
     Slashpipe
Herst.-Nr.:
     4260424420075
EAN/GTIN:
     04260424420075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftgeräte
Fitnessgeräte
Fitness
Trainingsgerät

  • Stabilisiert den Körper und fördert die Kraftausdauer
  • Bestens geeignet für Fortgeschrittene, Erwachsene, Group-Fitness und Personal-Training
  • Für Entspannungs- und Sensomotorikübungen
  • Ähnelt dem Langhanteltraining
  • Inkl. Handschlaufen und Endkappen


Die Slashpipe "Fit": Platzsparend aufzubewahren
Die Slashpipe "Fit" ist eine, mit Wasser gefüllte Röhre. Durch Ihre Länge von 150 cm eignet diese sich bestens für Fortgeschrittene und Erwachsene. Für den nötigen Halt sorgen die integrierten Handschlaufen. Die Flüssigkeit im Inneren ist sowohl in Orange, als auch in der Farbe Blau erhältlich. Die Farben haben keine bestimmte Bedeutung, sondern dienen lediglich der Optik. Die ca. 3,5 kg schwere Pipe lässt sich nach dem Workout platzsparend verstauen. Besonders geeignet für das weiter aufbauende Rumpf-/Core Training, Stabilisationstraining, Gleichgewichtstraining, Kraft-/Ausdauer Training.

Produktdetails:
  • Länge: 150 cm
  • Durchmesser: 7 cm
  • Gewicht: Ca. 3,5 kg

Übungsmöglichkeiten:
  • Knielifts
  • Crunches
  • Rückenstrecken mit Rotation
  • Kniebeugen
  • Rudern
  • Uvm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 160,60*
Lager 479
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 136,40*
€ 166,91*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slashpipe
4260424420068
€ 160,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.