Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Ballhalter für 1 Gymnastikball Wandhalterung Aufbewahrungshilfe Wandhalter WEIß
Artikel-Nr.:
     635-03902
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03902
EAN/GTIN:
     4051086004587
Suchbegriffe:
Gymnastikball-Wandhalter
Gymnastikballhalter
Sport-Geräteaufbewahrung
gymnastikball wandhalter
Der Ballhalter ermöglicht Ihnen eine platzsparende und sichere Aufbewahrungsmethode für einen Gymnastikball. An der Wand montiert, nimmt der darauf gelagerte Gymnastikball fast keinen Platz mehr weg, ein Wegrollen des Balles wird ebenfalls verhindert. Die Halterung mit einem Durchmesser von 30 cm bietet Platz für einen Gymnastikball mit einem max. ø von 85 cm. Die Aufbewahrungshilfe für Bälle wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an der Wand befestigt. Produkteigenschaften: Maße (TxH): 58x12 cm inkl. Montagematerial maximale Belastbarkeit: 3 kg Gewicht: 580 g Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: ball, gymnastikballhalter, physioball, sitzball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.