Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Bohnensäckchen Wurfsäckchen Konzentrationskissen Wurfspiel 135 g, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03540--01
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03540--01
EAN/GTIN:
     4051086004051
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
Wurfspiele
bohnensäckchen
Das Bohnensäckchen eignet sich ideal zum Werfen, Fangen, Greifen, Heben, Balancieren und für Haltungsübungen. aus strapazierfähigem Stoff mit hygienischer Granulatfüllung bis 40° C waschbar Material: 100 % Baumwolle Gewicht: 135 g Warn- und Sicherheitshinweise Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: bohnensack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.