| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03042--01 Herst.-Nr.: 03042--01 EAN/GTIN: 7613005008655 |
| |
|
| | |
| Die Airex Gymnastikmatte Coronella ist der Topseller unter den Airex Gymnastikmatten. Die Airex Coronella hat eine für die Haut verträgliche Oberfläche, die hygienisch und schmutzabweisend wirkt. Die Gymnastikmatte zeichnet sich durch ein Dämpfungsverhalten aus, welches bestmöglich auf Gelenke, Bänder und Sehnen abgestimmt ist. Die Gymnastikmatte Coronella ist multifunktionell einsetzbar und findet darum im Wasser, in der Reha, der Gymnastik, u.v.m. ihren Einsatz. Mit einer Stärke von 1,5cm, ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht schaffbar. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. perfekte Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf geschlossenzellig frei von Latex Maße (LxBxH): 185x60x1,5 cm Eigengewicht: ca. 2,25 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |