Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit
AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit
AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit
AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit
AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit
AIREX Pilates- und Yogamatte 190 inkl. Ösen, LxBxH 190x60x0,8 cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     635-03028--18
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03028--18
EAN/GTIN:
     7613005097079
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte
Die neue Airex Pilates- und Yogamatte 190  ist speziell für die Bedürfnisse in den Bereichen Pilates und Yoga entwickelt. Die Airex Pilates- und Yogamatte ist rutschfest und planliegend. Eine sehr stabile, weiche und schonende Matte, bei jeder Trainingseinheit. Durch geringes Gewicht und leichte Handhabung, ist die Yogamatte oder Pilatesmatte einfach zu transportieren. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized­ Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. leicht handlich hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf geschlossenzellig Maße: ca. 190x60x0,8 cm latexfrei Abstand der Ösen (von Ösenmitte zu Ösenmitte): 40 cm Gewicht: ca. 1,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, gymnastikmatte 200x8, airexmatte, gymnastik, matte, maten, pilatesmatte, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.