| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02856 Herst.-Nr.: 02856 EAN/GTIN: 4051086211572 |
| |
|
| | |
| Der Handtrainer trainiert effektiv Unterarme und Griffkraft. Trainiere deine Griffkraft überall und zu jeder Zeit. Das Training mit dem Handtrainer ist simpel: Nimm den Handtrainer in eine Hand und drücke beide Griffteile zusammen. Hierdurch werden verschiedene Muskeln im Unterarm aktiviert und trainiert. Angeraute Griffe gestatten dir einen sicheren Halt beim Training mit dem Handtrainer. Eine Griffmarkierung ermöglicht symmetrisches Training beider Hände. Produkteigenschaften: Angeraute Griffe Griffmarkierung Material: Metall Lieferumfang: 1x Sport-Tec Handtrainer, 50 lbs / 22 kg, pink 1x Sport-Tec Handtrainer, 100 lbs / 45 kg, rot 1x Sport-Tec Handtrainer, 150 lbs / 68 kg, grün 1x Sport-Tec Handtrainer, 200 lbs / 91 kg, blau 1x Sport-Tec Handtrainer, 250 lbs / 114 kg, schwarz 1x Sport-Tec Handtrainer, 300 lbs / 137 kg, gold |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingerhanteln, muskeltrainer, unterarmtrainer |
| | |
| |