Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau
BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau
BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau
BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau
BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau
BOSU Balance Pods, 2er-Set, 16,5 x 3,5 cm, Balancetrainer, Balance Ball, Blau
Artikel-Nr.:
     635-02504--01
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     02504--01
EAN/GTIN:
     0033149143581
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel
Die BOSU Balance Pods sind Ihr Begleiter für ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining. Trainieren Sie Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer in einer unvergleichlichen Vielfalt. Die spezielle Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt bei den verschiedenen Übungen, eine genoppte Unterseite verhindert das Wegrutschen, auch auf glatten Böden. Je nachdem wie stark die Pods mit Luft gefüllt sind, sorgen sie für Instabilität bei den jeweiligen Übungen, wodurch die Intensität erhöht und die Koordination vermehrt gefordert wird. Dank der geringen Größe der Pods sind diese problemlos transportierbar und können somit auch unterwegs, im Urlaub oder im Fitnessstudio optimal genutzt werden. Produkteigenschaften: Profilierte Unterseite verhindert Wegrutschen Ventil an der Unterseite zur einfachen Luftregulierung Material: Vinyl Frei von Phtalaten Gewicht: jeweils ca. 500 g Maße (øxH): jeweils 16,5x3,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, balancierkugel, balanceartikel, balanceartikelbosuball, balancetrainer, ball, bosuball, stabilitäts, trainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,35*
€ 97,90*
4 Tage
3
€ 6,29*
ab € 80,42*
€ 100,11*
Lager 635
15
€ 5,90*
ab € 80,51*
€ 100,22*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,22*
€ 119,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,33*
€ 118,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,88*
€ 112,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,07*
€ 109,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,51*
€ 95,81
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 20,1275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOSU
2973308
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.