| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02354 Herst.-Nr.: 02354 EAN/GTIN: 4051086094502 |
| |
|
| | |
| Das Trackboard Labyrinth zu Füßen: Nicht jede Spur bringt die Kugel vom äußeren Kreis zum inneren und zurück. Hier ist Balance und Koordination gefragt! Trackboards kombinieren Spiel, Spaß und Bewegung. Ausgestattet mit rutschfesten Trittflächen können Kinder und Erwachsene sich auf diese Balancierscheibe stellen und die Kugeln entlang der Spur ins Ziel bringen. Der flexible und rutschfeste Wippfuß an der Unterseite des Trackboards bietet die entsprechende Sicherheit beim Balancespiel. Der integrierte Tragegriff dient zusätzlich als Kugelhalterung. Lieferumfang: 1x Spielplatte 1x Kugelbeutel mit 3 weißen Kugeln Produkteigenschaften: Balancierscheibe mit Kugelspur Griffloch als Kugelhalter Antirutschpads Flexibler Wippfuß mit Anti-Rutsch-Effekt max. Belastbarkeit: 100 kg Maße: 470x620x60 mm Gewicht: 3 kg Material: Birkensperrholz, farbig lackiert Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält Kleinteile und Kugeln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pedaltrainer, bewegungstrainer, balance, spiel, balancebrett, balancespiel, balancier, balancierbrett, balancierspiel, brett, erzi, gleichgewichtsspiel, koordinations |
| | |
| |