|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-02352 Herst.-Nr.: 02352 EAN/GTIN: 4014722463742 |
| |
|
|  |  |
 | Das Trackboard Draht sieht komplexer aus als sie tatsächlich ist. Start und Ziel ist am Griffloch. Es gibt nur eine Spur mit einer Wendung. Abkürzen ist verboten! Trackboards kombinieren Spiel, Spaß und Bewegung. Ausgestattet mit rutschfesten Trittflächen können Kinder und Erwachsene sich auf diese Balancierscheibe stellen und die Kugeln entlang der Spur ins Ziel bringen. Der flexible und rutschfeste Wippfuß an der Unterseite des Trackboards bietet die entsprechende Sicherheit beim Balancespiel. Der integrierte Tragegriff dient zusätzlich als Kugelhalterung. Lieferumfang: 1x Spielplatte 1x Kugelbeutel mit 3 Kugeln Produkteigenschaften: Balancierscheibe mit Kugelspur Griffloch als Kugelhalter Antirutschpads Flexibler Wippfuß mit Anti-Rutsch-Effekt max. Belastbarkeit: 100 kg Maße: 470x620x60 mm Gewicht: 3 kg Material: Birkensperrholz, farbig lackiert Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält Kleinteile und Kugeln. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pedaltrainer, balancierbrett erzi, bewegungstrainer, balance, spiel, balancebrett, balancespiel, balancier, balancierbrett, balancierspiel, brett, erzi, gleichgewichtsspiel, koordinations, labyrinth |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 635 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 55,50* | € 70,44* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 61,48* | € 76,98* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 66,50* | € 83,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 635 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 635 |  | Versand: Lager 635 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |  | ab € 13,00* | € 5,90* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|