Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software
MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software
MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software
MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software
MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software
MFT Challenge Disc 2.0, ø 40 cm, Bluetooth, inkl. Software
Artikel-Nr.:
     635-02339
Hersteller:
     MFT
Herst.-Nr.:
     02339
EAN/GTIN:
     9120038050233
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Die Herausforderung sich für das Training zu motivieren, steht bei der MFT Challenge Disc 2.0 im Vordergrund. Mit dem Training der MFT Challenge Disc stärken Sie die in der Tiefe liegenden Muskeln des Rückens. Dadurch wird ihre Wirbelsäule geschützt und ihre Haltung verbessert. Auch kleinere Muskeln die Gelenke umgeben, werden trainiert und gestärkt. Sie vermeiden Überlastungen und vermindern verschiedene Verletzungsrisiken. Die gut koordinierten Muskeln bewegen sich präziser und benötigen weniger Energie. Daher können Sie auch Ihre Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit besser trainieren und umsetzen. Mit 6 attraktiven Spielen aus dem Body Teamwork Konzept trainieren Sie mit der MFT Challenge Disc Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Koordination und die körperliche Fitness. Die Feedback Funktion zeigt Ihnen Ihren körperlichen Fitnessstand an. Auch während dem Training erhalten Sie eine Resonanz und werden zusätzlich motiviert. Diese Funktion ermöglicht Ihnen zusätzlich in verschiedenen Schwierigkeitslevel zu trainieren und bietet somit neue Herausforderungen. Mit einem dreimal 10 Minuten langen Training in der Woche erzielen Sie bereits erste Erfolge. Zusätzlich können Sie die App Volare in Ihrem App-Shop kostenlos downloaden. Die App bietet noch mehr Abwechslung beim Training und ermöglicht spielerisch Fortschritte. Die neue MFT Challenge Disc 2.0 analysiert die Balancefähigkeit und wird mit App zum Trainer, wo Trainings-/Therapieprogramme und Trainingsspiele zum Erfolg führen. Jetzt neu mit Bluetooth Sensor! Neueste Technik: die MFT Challenge Disc 2.0 enthält Bewegungssensoren mit einem Bluetooth Modul zur kabellosen Kommunikation mit einem iOS-, Android- oder Windows-Mobilgerät oder Notebook. Es erkennt, wie gut die Bewegungen ausgeglichen werden können, wie die Balance gehalten werden kann und gibt eine Trainingsempfehlung, mit welchem Level das Training gestartet werden soll. Der patentierte Bewegungsmechanismus ermöglicht sowohl Sportlern, Senioren und Kindern ein abgestimmtes Trainingslevel. Ständiges Feedback motiviert zu weiterem Training und gibt eine Kontrolle über den Trainingsfortschritt. Durchmesser 43 cm Höhe 7,5 cm Challenge Disc 2.0: Kabellos Bluetooth ab 4.0 Low Energy LE / Tablet Apple ab iOS 6 / Mac OS X ab 10.7 / Android ab 4.3 / Windows ab 8.1 / Onlineverbindung zur Softwareinstallation Programme: 6 Spiele (Slalom, Cross, Ping-Pong, Butterfly, Fußball, und Autorennen). Self Check, Warm-up, Training belastbar bis ca. 120 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balancierscheibe mft, balance kreisel, balance, balanceboard, balancetrainer, gleichgewichtstrainer, konzept, kreisel, trainer, trim
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
19
Frei Haus
ab € 205,48*
€ 245,77*
5 Tage
5
€ 6,29*
ab € 217,52*
€ 261,87*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MFT
9005-N
ab € 229,39*
Ähnlich
MFT
8005
ab € 207,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.