|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-02335-BWAR Herst.-Nr.: 02335-BWAR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Flexi-Bar Athletic verbindet Kraft- und Ausdauertraining, Tiefenmuskeltraining, Koordinationstraining, Haltungsstabilisation und Bewegungssensibilisierung. Der Flexi-Bar Athletic ist eine Ergänzung im Haltungsverbesserungs- und Figurtraining. Der Schwungstab ist besonders geeignet für bereits trainierte und geübte Sportler, sowie für Menschen mit einer kräftigen Statur. Der Flexi-Bar Athletic bietet einen höheren Widerstand gegenüber dem Standard Modell und ist auch als Therapiegerät bei Rücken- und Gelenkserkrankungen einsetzbar. inkl. Übungsposter inkl. QR-Code für Übungsvideos Schwingfrequenz: 4,6 Hz Länge: 152,5 cm Gewicht. 720 g Weitere Informationen:  |  | Modell: | B-Ware |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bar, flexistab, power, powerbar, powerswing, rüttelstab, schwingstab, stabiflex, stick, swing, swingbar, swingstickschwungstab, ttelstab |
|  |  |
| |