| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02289 Herst.-Nr.: 02289 EAN/GTIN: 4051086245737 |
| |
|
| | |
| Das Hügelkuppen und Balance Weg Set ermöglicht ein spielerisches Training von Balance, Gleichgewicht und Koordination. Die verschiedenen Formen animieren Kinder zum Klettern und Balancieren. Dabei können die Teile in unterschiedlicher Reihenfolge aufgestellt und so immer wieder neue Herausforderungen geschaffen werden. Dank der unterschiedlichen Höhen können auch schon Kinder ab 2 Jahren damit spielen und üben. Die einzelnen Elemente lassen sich stapeln und somit platzsparend verstauen. Die Unterseiten verfügen über rutschfeste Gummikanten und sorgen so für einen stabilen Halt auf dem Boden. Produkteigenschaften Hügelkuppen: Gummikante für Rutschsicherheit Maximale Belastbarkeit: 100 kg Geeignet für Kinder ab 2 Jahren Produkteigenschaften Balance Weg: Maximale Belastbarkeit: 75 kg Rutschfeste Gummikanten Stapelbar Material: stabiler Kunststoff Maße Hauptelemente (LxBxH): 35,5x11,5x4,5 cm Maße Abschlusselement (LxBxH): 15,5x8,5x4,5 cm Für Kinder ab 2 Jahren geeignet Lieferumfang: Hügelkuppen: 1 hohe blaue Kuppe (43 cm, Höhe 26 cm) 1 mittlere gelbe Kuppe (41 cm, Höhe 17 cm) 1 flache graue Kuppe (38 cm, Höhe 8,5 cm) 6x Hauptelement Balance Weg 1x Abschlusselement Balance Weg |
| | |
| | | |
| | | |
| |