Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Ball Fitnessball, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IO-Ball Fitnessball, Gelb
IO-Ball Fitnessball, Gelb
IO-Ball Fitnessball, Gelb
IO-Ball Fitnessball, Gelb
Artikel-Nr.:
     635-02098--04
Hersteller:
     Staby Deutschland
Herst.-Nr.:
     02098--04
EAN/GTIN:
     0737925362684
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball gelb
Der IO-Ball mit seiner elliptischen Form bietet eine besondere Herausforderung für Balance und Koordination. Die spezielle Form des Balles ermöglicht 3 unterschiedliche Trainingsflächen. So kann der Ball quer, längs und aufgestellt verwendet werden. Jede dieser 3 Varianten schafft individuelle Herausforderungen für das Training. Die instabile Oberfläche des Balles fördert Balance, Koordination, Kraft und Flexibilität. Der IO-Ball kann bei vielen verschiedenen Trainingsformen eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Pilates, Yoga, Gesundheitstraining oder zum Ganzkörpertraining. Produkteigenschaften: Material: Kunststoff Maximale Belastbarkeit: 100 kg Länge: 29 cm Gewicht: 150 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, ball, trainingsball, gymnasticball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.