Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Erdball mit Schablonierung, ø 100 cm, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Erdball mit Schablonierung, ø 100 cm, mehrfarbig
TOGU Erdball mit Schablonierung, ø 100 cm, mehrfarbig
TOGU Erdball mit Schablonierung, ø 100 cm, mehrfarbig
TOGU Erdball mit Schablonierung, ø 100 cm, mehrfarbig
TOGU Erdball mit Schablonierung, ø 100 cm, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     635-02080
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     02080
EAN/GTIN:
     4006226009540
Suchbegriffe:
Globus
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle
Der  Togu Erdball mit Schablonierung  hat eine strukturierte Oberfläche mit mehrfarbiger Globus-Schablonierung der Erdteile und Pole. Der Ball erregt Aufmerksamkeit und animiert zu gruppendynamischen Aktivitäten. Er kann als Dekoration z.B. bei Events dienen. Er besteht aus Ruton und hat eine maximale Belastbarkeit von 80 kg. Produkteigenschaften: Material: Ruton latexfrei belastbar bis ca. 80 kg mit Stöpselverschluss Durchmesser (ø): 100 cm Gewicht: 3400 g
Weitere Suchbegriffe: gymnastikball, spielball, therapie, ball, weltball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
6
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 198,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 198,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 192,45*
€ 217,53*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
605500
ab € 748,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.