Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Jump 111, ø 111 cm, bis 110 kg, Gummikabel, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Jump 111, ø 111 cm, bis 110 kg, Gummikabel, Pink
Trimilin Trampolin Jump 111, ø 111 cm, bis 110 kg, Gummikabel, Pink
Trimilin Trampolin Jump 111, ø 111 cm, bis 110 kg, Gummikabel, Pink
Trimilin Trampolin Jump 111, ø 111 cm, bis 110 kg, Gummikabel, Pink
Trimilin Trampolin Jump 111, ø 111 cm, bis 110 kg, Gummikabel, Pink
Artikel-Nr.:
     635-01940--13
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     01940--13
EAN/GTIN:
     4032701013412
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Die Federung (Weichheitsgrad) des Trimilin Jump 111  ist etwas weicher als beim Trimilin-Vario 100. Ideal für sanftes rückenschonendes Schwingen und gelenkschonendes Fitnesstraining sowie intensives Cardio-Workout und dynamische Sportbewegungen. Mit oder ohne T-Haltestange. Wie bei allen Vario-Modellen kann auch hier die Spannung der Sprungmatte an den 12 einzelnen Kabelsträngen straffer oder weicher eingestellt werden. Je nach Anwendung und Körpergewicht. Trimilin-jump wird ohne Randbezug ausgeliefert. Höhe: 32 cm Körpergewicht bis 110 kg ø 111 cm Farbe der Matte: schwarz Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Jump 111 Standfüße schraubbar inkl. Fußkappen Gummikabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Weitere Suchbegriffe: fit, fitness, jumping, swing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.