| |
|
| Artikel-Nr.: 635-01167 Herst.-Nr.: 01167 EAN/GTIN: 4051086183398 |
| |
|
| | |
| Das Schaumstoff-Lernwürfel Set eignet sich ideal zum spielerischen Rechnenlernen in Kindergarten und Grundschule. Das Set besteht aus zwei Würfeln mit ausgefrästen Zahlen und einem Würfel mit ausgefrästen Rechenzeichen. Lassen Sie die Kinder Ihre Rechenaufgaben selbst auswürfeln, in spielerischen Wettbewerben wird so das Rechnenlernen zum spannenden Spiel. Die Würfel bestehen aus weichem Schaumstoff wodurch Verletzungen damit praktisch ausgeschlossen werden können. Mit einer Kantenlänge von 16 cm sind die Würfel handlich, so dass auch bereits kleiner Kinder damit spielen können. Produkteigenschaften: Material: Schaumstoff Gewicht: je ca. 90 g Maße (LxBxH): 16x16x16 cm Lieferumfang: 1x Schaumstoffwürfel, rot, mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 1x Schaumstoffwürfel, blau, mit den Zahlen 0, 6, 7, 8, 9, 10 1x Schaumstoffwürfel, grün, mit den Rechenzeichen =, , :, +, >, - Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Abbeißbare und verschluckbare Kleinteile! Erstickungsgefahr! |
| | |
| | | |
| | | |
| |