Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle rostfrei 120mm, 2K Griff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berner Putzkelle rostfrei 120mm
Detailabbildung - Berner Putzkelle rostfrei 120mm
Berner Putzkelle rostfrei 120mm, 2K Griff, blau
Artikel-Nr.:
     6319-120601204
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     120601204
EAN/GTIN:
     4005153059918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Berner Putzkelle "Made in Germany" mit 2K-Ergo-Softgriff

  • rostfrei
  • grau-blauer Softgriff
  • Länge 120 mm, Breite1 55 mm, Breite2 80mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 120 mm, berner putzkelle, Plasterer’s trowel, Bern-type, Truelle de plâtrier, type Berne, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120201606
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.