Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle,Soft-Griff, gezahnt10x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, gezahnt10x10mm
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, gezahnt10x10mm
Glättekelle,Soft-Griff, gezahnt10x10mm
Artikel-Nr.:
     6319-11518010
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11518010
EAN/GTIN:
     4005153059147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Gezahnte Glättekelle "Made in Germany" 10x10 mm, mit 1K-Soft-Griff

  • aus gehärtetem Stahl
  • schwarzes Heft
  • mit starker & leichter Alu-Stütze
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm, Zahnung 10x10 mm, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Zahnung:
10x10 mm
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, haromac glättekelle, aufstreichkelle, glättekelle 280 mm, Gezahnte Glättekelle mit 1K-Soft-Griff, Notched plastering trowel, Platoir, dentelée, Zahnung, Kelle, Glätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330010
ab € 1,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330012
ab € 1,94*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330014
ab € 2,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330016
ab € 2,53*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330006
ab € 1,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330008
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.