Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle 8x 8 gezahnt 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle 8x 8 gezahnt 280mm
Detailabbildung - Glättekelle 8x 8 gezahnt 280mm
Glättekelle 8x 8 gezahnt 280mm
Artikel-Nr.:
     6319-11515008
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11515008
EAN/GTIN:
     4005153031990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle "Made in Germany" mit 8x8 mmZahnung

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • mit geschweiftem Holzgriff
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm, Zahnung 8x8 mm, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Zahnung:
8x8 mm
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, haromac glättekelle, aufstreichkelle, glättekelle 280 mm, Gezahnte Glättekelle, Notched plastering trowel, Platoir, dentelée, Zahnung, Kelle, Glätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120101006
ab € 4,05*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120101004
ab € 4,32*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120100406
ab € 3,27*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120100506
ab € 3,22*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120100806
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.