Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateureisen 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stukkateureisen 20mm
Detailabbildung - Stukkateureisen 20mm
Artikel-Nr.:
     6319-11360020
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11360020
EAN/GTIN:
     4005153057013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipseisen
Stukkateureisen
gipseisen 20 mm haromac
gipseisen

Stukkateureisen 20 mm

  • aus gehärtetem Stahl
  • auf SB-Karte
  • Länge 235 mm, Breite 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: gipseisen 20mm, Stukkateur, Stukkateur-Eisen, Plasterer’s spattle, Spatule à stuc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11360016
ab € 1,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11360008
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.