Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irische Maurerkelle "Made in Germany" 152,4 mm (6"), Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Irische Maurerkelle 6
Detailabbildung - Irische Maurerkelle 6
Irische Maurerkelle "Made in Germany" 152,4 mm (6"), Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11236150
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11236150
EAN/GTIN:
     4005153047762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Irische Putzkelle "Made in Germany" L 152,4mm 6"

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • L 152,4mm 6", Breite 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, haromac herzkelle, anheimer maurerkelle, Irische Putzkelle, Plasterer’s trowel, Irish type, Truelle de plâtrier, type Irland, Putzkelle, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330010
ab € 1,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330012
ab € 1,94*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330014
ab € 2,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330016
ab € 2,53*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330006
ab € 1,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330008
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.