Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belgische Putzkelle rund 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Belgische Putzkelle rund 160mm
Detailabbildung - Belgische Putzkelle rund 160mm
Belgische Putzkelle rund 160mm
Artikel-Nr.:
     6319-11220160
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11220160
EAN/GTIN:
     4005153034366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Belgische Putzkelle "Made in Germany" 160 mm, vorne rund

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 160 mm, Breite 86 mm
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 160 mm, berner putzkelle, Belgische Putzkelle, vorne rund, Plasterer’s trowel, Belgian-type, round blade, Truelle â polir, type Belge, bout rond
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11117180
ab € 5,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11080140
ab € 4,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070140
ab € 3,81*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070160
ab € 3,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11185160
ab € 4,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11133180
ab € 7,21*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11090160
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.