Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walbykelle amerikanische Form 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Walbykelle amerikanische Form 7
Detailabbildung - Walbykelle amerikanische Form 7
Walbykelle amerikanische Form 7
Artikel-Nr.:
     6319-11219007
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11219007
EAN/GTIN:
     4005153031624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Walbykelle "Made in Germany" 177,8 mm, 7" , amerikanische Form

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • 177,8 mm, 7" , Breite 91 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, haromac herzkelle, anheimer maurerkelle, Walbykelle, amerikanische Form, Brick trowel, walby-type, Truelle de maçon, type walby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11117180
ab € 5,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11080140
ab € 4,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070140
ab € 3,81*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070160
ab € 3,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11185160
ab € 4,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11133180
ab € 7,21*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11090160
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.