Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländische Pliesterkelle, Maurerkelle "Made in Germany", spitz, 140mm, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Holländische Pliesterkelle spitz 140mm
Detailabbildung - Holländische Pliesterkelle spitz 140mm
Holländische Pliesterkelle, Maurerkelle "Made in Germany", spitz, 140mm, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11216140
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11216140
EAN/GTIN:
     4005153043283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Holländische Pliesterkelle "Made in Germany" 140 mm, vorne spitz

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 140 mm, Breite 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, Pliesterkelle, haromac herzkelle, anheimer maurerkelle, maurerkelle 140mm, Holländische Pliesterkelle, vorne spitz, Plasterer’s trowel, Dutch-type, round blade, Truelle de plâtrier, type Pays-bas, bout rond, Pliester, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11117180
ab € 5,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11080140
ab € 4,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070140
ab € 3,81*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070160
ab € 3,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11185160
ab € 4,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11133180
ab € 7,21*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11090160
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.