Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländische Pliesterkelle, Maurerkelle "Made in Germany", rund, 160mm, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Holländische Pliesterkelle rund 160mm
Detailabbildung - Holländische Pliesterkelle rund 160mm
Holländische Pliesterkelle, Maurerkelle "Made in Germany", rund, 160mm, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11215160
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11215160
EAN/GTIN:
     4005153043368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Holländische Pliesterkelle "Made in Germany" 160 mm, vorne rund

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 160 mm, Breite 103 mm
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, Pliesterkelle, haromac herzkelle, anheimer maurerkelle, maurerkelle 160mm, Holländische Pliesterkelle, vorne rund, Plasterer’s trowel, Dutch-type, round blade, Truelle de plâtrier, type Pays-bas, bout rond, Pliester, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11117180
ab € 5,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11080140
ab € 4,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070140
ab € 3,81*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11070160
ab € 3,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11185160
ab € 4,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11133180
ab € 7,21*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11090160
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.