Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle "Made in Germany" 140 mm, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berner Putzkelle 140mm
Detailabbildung - Berner Putzkelle 140mm
Berner Putzkelle "Made in Germany" 140 mm, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11060140
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11060140
EAN/GTIN:
     4005153031341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Berner Putzkelle

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge140 mm, Breite1 60 mm, Breite2 85 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 140 mm haromac, berner putzkelle, putzkelle 140 mm, Plasterer’s trowel, Bern-type, Truelle de plâtrier, type Berne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,61*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,66*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,73*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.