Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle "Made in Germany" 120 mm, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berner Putzkelle 120mm
Detailabbildung - Berner Putzkelle 120mm
Berner Putzkelle "Made in Germany" 120 mm, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11060120
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11060120
EAN/GTIN:
     4005153031334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Berner Putzkelle

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge120 mm, Breite1 55 mm, Breite2 80 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 120 mm, berner putzkelle, Plasterer’s trowel, Bern-type, Truelle de plâtrier, type Berne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,61*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,66*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,73*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.