Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Maurerkelle 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berliner Maurerkelle 180mm
Detailabbildung - Berliner Maurerkelle 180mm
Berliner Maurerkelle 180mm
Artikel-Nr.:
     6319-11027180
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11027180
EAN/GTIN:
     4005153031747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Berliner Maurerkelle

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 180 mm, Breite 160 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
180 mm
Form:
Berliner Form
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, haromac berliner maurerkelle, anheimer maurerkelle, haromac herzkelle, Berliner Maurerkelle, Mason’s trowel, Berlin-type, Truelle de maçon, type Berlin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027200
ab € 7,08*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027220
ab € 7,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027240
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.