Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweizer Glättekelle "Made in Germany", 6x6 mm gezahnt, rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Schweizer Glättekelle 6x 6gez., rostfrei
Detailabbildung - Schweizer Glättekelle 6x 6gez., rostfrei
Schweizer Glättekelle "Made in Germany", 6x6 mm gezahnt, rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff
Artikel-Nr.:
     6319-10551006
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10551006
EAN/GTIN:
     4005153033079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Schweizer Glättekelle, gezahnt

Schweizer Glättekelle "Made in Germany" mit 6x6 mm Zahnung und Holzgriff

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 500 mm, Breite 130 mm, 6x6 mm Zahnung, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Zahnung:
6 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, haromac glättekelle, aufstreichkelle, glättekelle 500 mm, Schweizer Glättekelle mit Holzgriff, Swiss plastering trowel with wooden handle, Taloche, type Suisse avec poignée en bois, Holzgriff, gezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551010
ab € 9,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551008
ab € 9,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551020
ab € 9,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10550500
ab € 9,10*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551004
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.